pagina iniziale

DIETZEL - DIE002883 4. Rolle fA1/4r Pritschenrolle, A˜ 100 m

copiacopia
DIETZEL - DIE002883 4. Rolle fA1/4r Pritschenrolle, A˜ 100 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Altri

  • Qualità del materiale - Altri

  • Colore - Altri

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579002554

Codice prodotto

DIE002883

Cod. produttore

002883

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

9005