pagina iniziale

DIETZEL - DIE002123 PE-Kabelschutzrohr, A˜ 32 mm, biegsam, m - 002123

copiacopia
DIETZEL - DIE002123 PE-Kabelschutzrohr, A˜ 32 mm, biegsam, m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Superficie lucidata - no

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579021234

Codice prodotto

DIE002123

Cod. produttore

002123

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Superficie lucidata:

no

Trasparente:

no

Colore:

Nero

Tipologia:

Pieghevole

Forma:

Liscio internamente ed esternamente

Diametro interno:

28 mm

Diametro esterno:

32 mm