DIETZEL - DIE002060 PE-Kabelschutz-Klemmschelle mit HaltebA1 - 002060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Diametro esterno - 161.5 mm
Ruotabile - no
Adatto per l'integrità del circuito - no
Confezione
1 PZ
EAN
9002579020602
Codice prodotto
DIE002060
Cod. produttore
002060
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Diametro esterno:
161.5 mm
Ruotabile:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no


