DIETZEL - DIE002059 PE-Kabelschutz-Klemmschelle mit HaltebA1 - 002059

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Diametro esterno - 141.3 mm
Ruotabile - no
Adatto per l'integrità del circuito - no
Confezione
1 PZ
EAN
9002579020596
Codice prodotto
DIE002059
Cod. produttore
002059
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Diametro esterno:
141.3 mm
Ruotabile:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no


