DIETZEL - DIE001935 PVC-Doppelsteckmuffe, A 125 mm, schwarz - 001935

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Protezione della superficie - Non trattato
Superficie lucidata - no
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
9002579019354
Codice prodotto
DIE001935
Cod. produttore
001935
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Protezione della superficie:
Non trattato
Superficie lucidata:
no
Colore:
Nero
Diametro interno:
125.9 mm
Diametro esterno:
132.7 mm


