DIETZEL - DIE000806 PVC-Abzweigrahmen, A 75 mm, Deckel putz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per diametro di scatola/cassetta - 75...75 mm
Forma - Tondo
Tipo di fissaggio - Coperchio a innesto
Tipologia - Coperchio di montaggio
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
9002579008068
Codice prodotto
DIE000806
Cod. produttore
000806
Produttore
DIE
Per diametro di scatola/cassetta:
75...75 mm
Forma:
Tondo
Tipo di fissaggio:
Coperchio a innesto
Tipologia:
Coperchio di montaggio
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
no
Colore:
Bianco
Con viti:
no
Piombabile:
no


