DEVI - DEI140F0650 DEVIsnow 30T Heizleitung Betoneinbau 125 - 140F0650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - A 2 fili
Applicazione - Grondaia/superficie tetto
Max. temperatura di mantenimento - 60 °C
Lunghezza - 125 m
Potenza termica - 30 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
5703466229545
Codice prodotto
DEI140F0650
Cod. produttore
140F0650
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
A 2 fili
Applicazione:
Grondaia/superficie tetto
Max. temperatura di mantenimento:
60 °C
Lunghezza:
125 m
Potenza termica:
30 W/m
Tensione nominale:
230 V
Diametro:
7 mm
Colore:
Nero