DEVI - DEI98300838 DEVIiceguard 18 8m inkl. 5m Kaltleiter - 98300838

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Max. temperatura di mantenimento - 65 °C
Potenza termica - 18 W/m
Schermatura - Intrecciato
Diametro - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5703466202708
Codice prodotto
DEI98300838
Cod. produttore
98300838
Produttore
DEI
Tensione nominale:
230 V
Max. temperatura di mantenimento:
65 °C
Potenza termica:
18 W/m
Schermatura:
Intrecciato
Diametro:
0 mm
Altezza:
6 mm
Larghezza:
12 mm
Lunghezza:
8 m
Colore:
Nero
Applicazione:
Grondaia/superficie tetto


