pagina iniziale

DEVI - DEI98300700 DEVIpipeguard 10 300m Trommel blau - 98300700

copiacopia
DEVI - DEI98300700 DEVIpipeguard 10 300m Trommel blau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Riscaldamento collaterale tubo

  • Max. temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Lunghezza - 300 m

  • Potenza termica - 10 W/m

  • Tensione nominale - 240 V

Confezione

  • 1 M

EAN

5703435005552

Codice prodotto

DEI98300700

Cod. produttore

98300700

Produttore

DEI

Applicazione:

Riscaldamento collaterale tubo

Max. temperatura di mantenimento:

65 °C

Lunghezza:

300 m

Potenza termica:

10 W/m

Tensione nominale:

240 V

Altezza:

6 mm

Larghezza:

12 mm

Diametro:

0 mm

Colore:

Blu

Screening del materiale:

Rame