pagina iniziale

DEVI - DEI98300078 DEVIpipeheat 10 m. Stecker (DPH) 16m 160 - 98300078

copiacopia
DEVI - DEI98300078 DEVIpipeheat 10 m. Stecker (DPH) 16m 160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Max. temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Potenza termica - 10 W/m

  • Schermatura - Intrecciato

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466217993

Codice prodotto

DEI98300078

Cod. produttore

98300078

Produttore

DEI

Tensione nominale:

230 V

Max. temperatura di mantenimento:

65 °C

Potenza termica:

10 W/m

Schermatura:

Intrecciato

Diametro:

0 mm

Altezza:

5.3 mm

Larghezza:

7.2 mm

Lunghezza:

16 m

Colore:

Blu

Applicazione:

Riscaldamento collaterale tubo