DEVI - DEI98300075 DEVIpipeheat 10 m. Stecker (DPH) 10m 100 - 98300075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Max. temperatura di mantenimento - 65 °C
Potenza termica - 10 W/m
Schermatura - Intrecciato
Diametro - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5703466217962
Codice prodotto
DEI98300075
Cod. produttore
98300075
Produttore
DEI
Tensione nominale:
230 V
Max. temperatura di mantenimento:
65 °C
Potenza termica:
10 W/m
Schermatura:
Intrecciato
Diametro:
0 mm
Altezza:
5.3 mm
Larghezza:
7.2 mm
Lunghezza:
10 m
Colore:
Blu
Applicazione:
Riscaldamento collaterale tubo