DEVI - DEI98300071 DEVIpipeheat 10 m. Stecker (DPH) 2m 20W@ - 98300071

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Max. temperatura di mantenimento - 65 °C
Potenza termica - 10 W/m
Schermatura - Intrecciato
Diametro - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5703466217924
Codice prodotto
DEI98300071
Cod. produttore
98300071
Produttore
DEI
Tensione nominale:
230 V
Max. temperatura di mantenimento:
65 °C
Potenza termica:
10 W/m
Schermatura:
Intrecciato
Diametro:
0 mm
Altezza:
5.3 mm
Larghezza:
7.2 mm
Lunghezza:
2 m
Colore:
Blu
Applicazione:
Riscaldamento collaterale tubo


