DEVI - DEI89846053 DEVIsnow 30T (DTCE) 35m 1090W 400V - 89846053

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - A 2 fili
Tensione nominale - 400 V
Max. temperatura di mantenimento - 60 °C
Potenza termica - 30 W/m
Schermatura - Intrecciato
Confezione
1 PZ
EAN
5703466163108
Codice prodotto
DEI89846053
Cod. produttore
89846053
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
A 2 fili
Tensione nominale:
400 V
Max. temperatura di mantenimento:
60 °C
Potenza termica:
30 W/m
Schermatura:
Intrecciato
Diametro:
7.5 mm
Altezza:
7.5 mm
Larghezza:
0 mm
Lunghezza:
35 m
Colore:
Nero
Applicazione:
Altro