DEVI - DEI89846028 DEVIsnow 30T (DTCE) 110m 3290 230V - 89846028

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - A 2 fili
Tensione nominale - 230 V
Max. temperatura di mantenimento - 60 °C
Potenza termica - 30 W/m
Schermatura - Intrecciato
Confezione
1 PZ
Tipo di cavo:
A 2 fili
Tensione nominale:
230 V
Max. temperatura di mantenimento:
60 °C
Potenza termica:
30 W/m
Schermatura:
Intrecciato
Diametro:
7 mm
Altezza:
7.5 mm
Larghezza:
0 mm
Lunghezza:
110 m
Colore:
Nero
Applicazione:
Grondaia/superficie tetto