DEVI - DEI89846026 DEVIsnow 30T (DTCE) 95m 2930W 230V - 89846026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - A 2 fili
Applicazione - Altro
Max. temperatura di mantenimento - 60 °C
Lunghezza - 95 m
Potenza termica - 30 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
5703466150245
Codice prodotto
DEI89846026
Cod. produttore
89846026
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
A 2 fili
Applicazione:
Altro
Max. temperatura di mantenimento:
60 °C
Lunghezza:
95 m
Potenza termica:
30 W/m
Tensione nominale:
230 V
Altezza:
7.5 mm
Schermatura:
Intrecciato
Larghezza:
0 mm
Diametro:
7 mm
Colore:
Nero