pagina iniziale

DEVI - DEI83902118 DEVIsnow 20T (DTCE) 105m 2073W 400V - 83902118

copiacopia
DEVI - DEI83902118 DEVIsnow 20T (DTCE) 105m 2073W 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - A 2 fili

  • Tensione nominale - 400 V

  • Max. temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Potenza termica - 20 W/m

  • Schermatura - Intrecciato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466187630

Codice prodotto

DEI83902118

Cod. produttore

83902118

Produttore

DEI

Tipo di cavo:

A 2 fili

Tensione nominale:

400 V

Max. temperatura di mantenimento:

65 °C

Potenza termica:

20 W/m

Schermatura:

Intrecciato

Diametro:

7.5 mm

Altezza:

7.5 mm

Lunghezza:

105 m

Colore:

Nero

Applicazione:

Altro