DEVI - DEI83902116 DEVIsnow 20T (DTCE) 72m 1463W 400V - 83902116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - A 2 fili
Applicazione - Altro
Max. temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 72 m
Potenza termica - 20 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
5703466187616
Codice prodotto
DEI83902116
Cod. produttore
83902116
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
A 2 fili
Applicazione:
Altro
Max. temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
72 m
Potenza termica:
20 W/m
Tensione nominale:
400 V
Altezza:
7.5 mm
Schermatura:
Intrecciato
Diametro:
7.5 mm
Colore:
Nero