pagina iniziale

DEVI - DEI83902113 DEVIsnow 20T (DTCE) 30m 570W 400V - 83902113

copiacopia
DEVI - DEI83902113 DEVIsnow 20T (DTCE) 30m 570W 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - A 2 fili

  • Tensione nominale - 400 V

  • Potenza termica - 20 W/m

  • Schermatura - Intrecciato

  • Diametro - 7.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466187586

Codice prodotto

DEI83902113

Cod. produttore

83902113

Produttore

DEI

Tipo di cavo:

A 2 fili

Tensione nominale:

400 V

Potenza termica:

20 W/m

Schermatura:

Intrecciato

Diametro:

7.5 mm

Altezza:

7.5 mm

Lunghezza:

30 m

Colore:

Nero

Applicazione:

Altro