pagina iniziale

DEVI - DEI83902112 DEVIsnow 20T (DTCE) 21m 433W 400V - 83902112

copiacopia
DEVI - DEI83902112 DEVIsnow 20T (DTCE) 21m 433W 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - A 2 fili

  • Tensione nominale - 400 V

  • Max. temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Potenza termica - 20 W/m

  • Schermatura - Intrecciato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466187579

Codice prodotto

DEI83902112

Cod. produttore

83902112

Produttore

DEI

Tipo di cavo:

A 2 fili

Tensione nominale:

400 V

Max. temperatura di mantenimento:

65 °C

Potenza termica:

20 W/m

Schermatura:

Intrecciato

Diametro:

7.5 mm

Altezza:

7.5 mm

Lunghezza:

21 m

Colore:

Nero

Applicazione:

Altro