pagina iniziale

DEVI - DEI83902056 DEVIsnow 300T (DTCE) 75x800cm 6mA2 1750W - 83902056

copiacopia
DEVI - DEI83902056 DEVIsnow 300T (DTCE) 75x800cm 6mA2 1750W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Riscaldamento a film sottile

  • Con tappetino portante - no

  • Potenza - 300 W/m²

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Superficie - 6 m²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466157718

Codice prodotto

DEI83902056

Cod. produttore

83902056

Produttore

DEI

Tipologia:

Riscaldamento a film sottile

Con tappetino portante:

no

Potenza:

300 W/m²

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Superficie:

6 m²

Potenza allacciata:

1750...1750 W

Larghezza:

750 mm

Carico del conduttore riscaldante:

30 W/m

Autoadesivo:

no

Con termostato per ambienti:

no

Lunghezza:

8000 mm

Con regolatore:

no

Adatto per ambienti umidi:

sì

Spessore:

7 mm

Con sensore di temperatura sul fondo:

no

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

10000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

sì

Adatto come riscaldamento di tetti:

no