pagina iniziale

DEVI - DEI83902029 DEVIsnow 300T (DTCE) 2285W 0.5x15.8m 7.9 - 83902029

copiacopia
DEVI - DEI83902029 DEVIsnow 300T (DTCE) 2285W 0.5x15.8m 7.9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Riscaldamento a film sottile

  • Con tappetino portante - no

  • Potenza - 300 W/m²

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Superficie - 7.9 m²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466157688

Codice prodotto

DEI83902029

Cod. produttore

83902029

Produttore

DEI

Tipologia:

Riscaldamento a film sottile

Con tappetino portante:

no

Potenza:

300 W/m²

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Superficie:

7.9 m²

Potenza allacciata:

2285...2285 W

Larghezza:

500 mm

Carico del conduttore riscaldante:

30 W/m

Autoadesivo:

no

Con termostato per ambienti:

no

Lunghezza:

15800 mm

Con regolatore:

no

Adatto per ambienti umidi:

sì

Spessore:

7 mm

Con sensore di temperatura sul fondo:

no

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

10000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

sì

Adatto come riscaldamento di tetti:

no