pagina iniziale

DEVI - DEI83901954 DTCE-175 1230W 0.75mx9.45m 7.1mA2 - 83901954

copiacopia
DEVI - DEI83901954 DTCE-175 1230W 0.75mx9.45m 7.1mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con tappetino portante - sì

  • Potenza - 175 W/m²

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Superficie - 7.1 m²

  • Potenza allacciata - 1230...1230 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466158470

Codice prodotto

DEI83901954

Cod. produttore

83901954

Produttore

DEI

Con tappetino portante:

sì

Potenza:

175 W/m²

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Superficie:

7.1 m²

Potenza allacciata:

1230...1230 W

Larghezza:

750 mm

Carico del conduttore riscaldante:

13.1 W/m

Autoadesivo:

no

Con termostato per ambienti:

no

Lunghezza:

9450 mm

Con regolatore:

no

Adatto per ambienti umidi:

sì

Spessore:

7 mm

Con sensore di temperatura sul fondo:

no

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

6000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no