DEVI - DEI83901951 DTCE-175 890W 0.75mx6.75m 5.1mA2 - 83901951

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con tappetino portante - sì
Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato
Autoadesivo - no
Potenza allacciata - 890...890 W
Potenza - 175 W/m²
Confezione
1 PZ
Con tappetino portante:
sì
Fissaggio del conduttore riscaldante:
Incollato
Autoadesivo:
no
Potenza allacciata:
890...890 W
Potenza:
175 W/m²
Carico del conduttore riscaldante:
13.1 W/m
Numero di conduttori a freddo:
1
Lunghezza dei conduttori a freddo:
6000 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no
Superficie:
5.1 m²
Lunghezza:
6750 mm
Larghezza:
750 mm
Spessore:
7 mm
Con regolatore:
no
Con termostato per ambienti:
no
Con sensore di temperatura sul fondo:
no