pagina iniziale

DEVI - DEI83901949 DTCE-175 680W 0.75mx5.1m 3.8mA2 - 83901949

copiacopia
DEVI - DEI83901949 DTCE-175 680W 0.75mx5.1m 3.8mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con tappetino portante -

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Autoadesivo - no

  • Potenza allacciata - 680...680 W

  • Potenza - 175 W/m²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466169995

Codice prodotto

DEI83901949

Cod. produttore

83901949

Produttore

DEI

Con tappetino portante:

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Autoadesivo:

no

Potenza allacciata:

680...680 W

Potenza:

175 W/m²

Carico del conduttore riscaldante:

13.2 W/m

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

6000 mm

Adatto per ambienti umidi:

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no

Superficie:

3.8

Lunghezza:

5100 mm

Larghezza:

750 mm

Spessore:

7.5 mm

Con regolatore:

no

Con termostato per ambienti:

no

Con sensore di temperatura sul fondo:

no