pagina iniziale

DEVI - DEI83901942 DTCE-175 195W 0.75mx1.5m 1.1mA2 - 83901942

copiacopia
DEVI - DEI83901942 DTCE-175 195W 0.75mx1.5m 1.1mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con tappetino portante -

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Autoadesivo - no

  • Potenza allacciata - 190...190 W

  • Potenza - 175 W/m²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466158432

Codice prodotto

DEI83901942

Cod. produttore

83901942

Produttore

DEI

Con tappetino portante:

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Autoadesivo:

no

Potenza allacciata:

190...190 W

Potenza:

175 W/m²

Carico del conduttore riscaldante:

13.1 W/m

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

6000 mm

Adatto per ambienti umidi:

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no

Superficie:

1.1

Lunghezza:

1500 mm

Larghezza:

750 mm

Spessore:

7 mm

Con regolatore:

no

Con termostato per ambienti:

no

Con sensore di temperatura sul fondo:

no