pagina iniziale

DEVI - DEI83901939 DTCE-150 1730W 0.75mx15.8m 11.9mA2 - 83901939

copiacopia
DEVI - DEI83901939 DTCE-150 1730W 0.75mx15.8m 11.9mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con tappetino portante -

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Autoadesivo - no

  • Potenza allacciata - 1730...1730 W

  • Potenza - 150 W/m²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466158340

Codice prodotto

DEI83901939

Cod. produttore

83901939

Produttore

DEI

Con tappetino portante:

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Autoadesivo:

no

Potenza allacciata:

1730...1730 W

Potenza:

150 W/m²

Carico del conduttore riscaldante:

11 W/m

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

6000 mm

Adatto per ambienti umidi:

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no

Superficie:

11.9

Lunghezza:

15800 mm

Larghezza:

750 mm

Spessore:

7 mm

Con regolatore:

no

Con termostato per ambienti:

no

Con sensore di temperatura sul fondo:

no