pagina iniziale

DEVI - DEI83901921 DTCE-150 290W 0.75mx2.6m 2mA2 - 83901921

copiacopia
DEVI - DEI83901921 DTCE-150 290W 0.75mx2.6m 2mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con tappetino portante - sì

  • Potenza - 150 W/m²

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Superficie - 2 m²

  • Potenza allacciata - 290...290 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466158289

Codice prodotto

DEI83901921

Cod. produttore

83901921

Produttore

DEI

Con tappetino portante:

sì

Potenza:

150 W/m²

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Superficie:

2 m²

Potenza allacciata:

290...290 W

Larghezza:

750 mm

Carico del conduttore riscaldante:

11 W/m

Autoadesivo:

no

Con termostato per ambienti:

no

Lunghezza:

2600 mm

Con regolatore:

no

Adatto per ambienti umidi:

sì

Spessore:

7 mm

Con sensore di temperatura sul fondo:

no

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

6000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no