DEVI - DEI83901912 DTCE-100 840W 0.75mx11.4m 8.6mA2 - 83901912

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con tappetino portante - sì
Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato
Autoadesivo - no
Potenza allacciata - 840...840 W
Potenza - 100 W/m²
Confezione
1 PZ
EAN
5703466158258
Codice prodotto
DEI83901912
Cod. produttore
83901912
Produttore
DEI
Con tappetino portante:
sì
Fissaggio del conduttore riscaldante:
Incollato
Autoadesivo:
no
Potenza allacciata:
840...840 W
Potenza:
100 W/m²
Carico del conduttore riscaldante:
7.5 W/m
Numero di conduttori a freddo:
1
Lunghezza dei conduttori a freddo:
6000 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no
Superficie:
8.6 m²
Lunghezza:
11400 mm
Larghezza:
750 mm
Spessore:
7 mm
Con regolatore:
no
Con termostato per ambienti:
no
Con sensore di temperatura sul fondo:
no