DEVI - DEI83900207 DEVIasphalt 30T (DTIK) 190m 5770W 400V - 83900207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - A 2 fili
Applicazione - Altro
Max. temperatura di mantenimento - 60 °C
Lunghezza - 190 m
Potenza termica - 30 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
5703466192924
Codice prodotto
DEI83900207
Cod. produttore
83900207
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
A 2 fili
Applicazione:
Altro
Max. temperatura di mantenimento:
60 °C
Lunghezza:
190 m
Potenza termica:
30 W/m
Tensione nominale:
400 V
Altezza:
8 mm
Schermatura:
Intrecciato
Larghezza:
0 mm
Diametro:
7 mm
Colore:
Nero