DEVI - DEI83900205 DEVIasphalt 30T (DTIK) 145m 4295W 400V - 83900205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - A 2 fili
Tensione nominale - 400 V
Max. temperatura di mantenimento - 60 °C
Potenza termica - 30 W/m
Schermatura - Intrecciato
Confezione
1 PZ
Tipo di cavo:
A 2 fili
Tensione nominale:
400 V
Max. temperatura di mantenimento:
60 °C
Potenza termica:
30 W/m
Schermatura:
Intrecciato
Diametro:
7 mm
Altezza:
8 mm
Larghezza:
0 mm
Lunghezza:
145 m
Colore:
Nero
Applicazione:
Altro