pagina iniziale

DEVI - DEI83900204 DEVIasphalt 30T (DTIK) 110m 3225W 400V - 83900204

copiacopia
DEVI - DEI83900204 DEVIasphalt 30T (DTIK) 110m 3225W 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - A 2 fili

  • Tensione nominale - 400 V

  • Max. temperatura di mantenimento - 60 °C

  • Potenza termica - 30 W/m

  • Schermatura - Intrecciato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466192894

Codice prodotto

DEI83900204

Cod. produttore

83900204

Produttore

DEI

Tipo di cavo:

A 2 fili

Tensione nominale:

400 V

Max. temperatura di mantenimento:

60 °C

Potenza termica:

30 W/m

Schermatura:

Intrecciato

Diametro:

7 mm

Altezza:

8 mm

Larghezza:

0 mm

Lunghezza:

110 m

Colore:

Nero

Applicazione:

Altro