pagina iniziale

DEVI - DEI83900168 DEVIasphalt 300T (DTIK) 0.75x8m 6mA2 175 - 83900168

copiacopia
DEVI - DEI83900168 DEVIasphalt 300T (DTIK) 0.75x8m 6mA2 175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Riscaldamento a film sottile

  • Con tappetino portante - sì

  • Potenza - 300 W/m²

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Superficie - 6 m²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466192740

Codice prodotto

DEI83900168

Cod. produttore

83900168

Produttore

DEI

Tipologia:

Riscaldamento a film sottile

Con tappetino portante:

sì

Potenza:

300 W/m²

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Superficie:

6 m²

Potenza allacciata:

1750...1750 W

Larghezza:

750 mm

Carico del conduttore riscaldante:

30 W/m

Autoadesivo:

no

Con termostato per ambienti:

no

Lunghezza:

8000 mm

Con regolatore:

no

Adatto per ambienti umidi:

sì

Spessore:

7 mm

Con sensore di temperatura sul fondo:

no

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

10000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

sì

Adatto come riscaldamento di tetti:

no