pagina iniziale

DEVI - DEI83030576 DEVIcomfort 150T DA1/4nnbettheizmatte 5m - 83030576

copiacopia
DEVI - DEI83030576 DEVIcomfort 150T DA1/4nnbettheizmatte 5m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Riscaldamento a film sottile

  • Con tappetino portante - sì

  • Potenza - 150 W/m²

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Superficie - 5 m²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466169407

Codice prodotto

DEI83030576

Cod. produttore

83030576

Produttore

DEI

Tipologia:

Riscaldamento a film sottile

Con tappetino portante:

sì

Potenza:

150 W/m²

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Superficie:

5 m²

Potenza allacciata:

750...750 W

Larghezza:

500 mm

Carico del conduttore riscaldante:

11 W/m

Autoadesivo:

sì

Con termostato per ambienti:

no

Lunghezza:

10000 mm

Con regolatore:

sì

Adatto per ambienti umidi:

sì

Spessore:

4 mm

Con sensore di temperatura sul fondo:

no

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

4000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no