pagina iniziale

DEVI - DEI83030566 DEVIcomfort 150T 300W 230V 0.5x4m 2mA2 - 83030566

copiacopia
DEVI - DEI83030566 DEVIcomfort 150T 300W 230V 0.5x4m 2mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Riscaldamento a film sottile

  • Con tappetino portante - sì

  • Potenza - 150 W/m²

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Superficie - 2 m²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466169353

Codice prodotto

DEI83030566

Cod. produttore

83030566

Produttore

DEI

Tipologia:

Riscaldamento a film sottile

Con tappetino portante:

sì

Potenza:

150 W/m²

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Superficie:

2 m²

Potenza allacciata:

300...300 W

Larghezza:

500 mm

Carico del conduttore riscaldante:

11 W/m

Autoadesivo:

sì

Con termostato per ambienti:

no

Lunghezza:

4000 mm

Con regolatore:

sì

Adatto per ambienti umidi:

sì

Spessore:

4 mm

Con sensore di temperatura sul fondo:

no

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

4000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no