pagina iniziale

DEVI - DEI83020742 DEVImat 200T (DTIF) 845W 230V 0.5x8.6m 4 - 83020742

copiacopia
DEVI - DEI83020742 DEVImat 200T (DTIF) 845W 230V 0.5x8.6m 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Riscaldamento a film sottile

  • Con tappetino portante - sì

  • Potenza - 200 W/m²

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Superficie - 4.3 m²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466196052

Codice prodotto

DEI83020742

Cod. produttore

83020742

Produttore

DEI

Tipologia:

Riscaldamento a film sottile

Con tappetino portante:

sì

Potenza:

200 W/m²

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Superficie:

4.3 m²

Potenza allacciata:

845...845 W

Larghezza:

500 mm

Carico del conduttore riscaldante:

15 W/m

Autoadesivo:

sì

Con termostato per ambienti:

no

Lunghezza:

8600 mm

Con regolatore:

no

Adatto per ambienti umidi:

sì

Spessore:

3 mm

Con sensore di temperatura sul fondo:

no

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

4 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no