pagina iniziale

DEVI - DEI62000001 DEVIfoil Mirror 40W 410x524mm - 62000001

copiacopia
DEVI - DEI62000001 DEVIfoil Mirror 40W 410x524mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Riscaldamento a film sottile

  • Con tappetino portante - no

  • Potenza - 200 W/m²

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Superficie - 0.21 m²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466180693

Codice prodotto

DEI62000001

Cod. produttore

62000001

Produttore

DEI

Tipologia:

Riscaldamento a film sottile

Con tappetino portante:

no

Potenza:

200 W/m²

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Superficie:

0.21 m²

Potenza allacciata:

40...40 W

Larghezza:

410 mm

Carico del conduttore riscaldante:

0 W/m

Autoadesivo:

sì

Con termostato per ambienti:

no

Lunghezza:

524 mm

Con regolatore:

no

Adatto per ambienti umidi:

sì

Spessore:

0 mm

Con sensore di temperatura sul fondo:

no

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

1000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no