pagina iniziale

DEVI - DEI140F1737 DEVImat 200T DA1/4nnbettheizmatte 7.0mA2 - 140F1737

copiacopia
DEVI - DEI140F1737 DEVImat 200T DA1/4nnbettheizmatte 7.0mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Riscaldamento a film sottile

  • Con tappetino portante - sì

  • Potenza - 200 W/m²

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Superficie - 1.5 m²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466247549

Codice prodotto

DEI140F1737

Cod. produttore

140F1737

Produttore

DEI

Tipologia:

Riscaldamento a film sottile

Con tappetino portante:

sì

Potenza:

200 W/m²

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Superficie:

1.5 m²

Potenza allacciata:

1385...1385 W

Larghezza:

500 mm

Carico del conduttore riscaldante:

15 W/m

Autoadesivo:

sì

Con termostato per ambienti:

no

Lunghezza:

14000 mm

Con regolatore:

no

Adatto per ambienti umidi:

sì

Spessore:

3.5 mm

Con sensore di temperatura sul fondo:

no

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

4000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no