DEVI - DEI140F1705 DEVIcomfort Set-525/DEVIreg Opti 0.5x7m - 140F1705

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Riscaldamento a film sottile
Con tappetino portante - sì
Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato
Autoadesivo - sì
Potenza allacciata - 525...525 W
Confezione
1 PZ
EAN
5703466243237
Codice prodotto
DEI140F1705
Cod. produttore
140F1705
Produttore
DEI
Tipologia:
Riscaldamento a film sottile
Con tappetino portante:
sì
Fissaggio del conduttore riscaldante:
Incollato
Autoadesivo:
sì
Potenza allacciata:
525...525 W
Potenza:
150 W/m²
Carico del conduttore riscaldante:
11 W/m
Numero di conduttori a freddo:
1
Lunghezza dei conduttori a freddo:
4000 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no
Superficie:
3.5 m²
Lunghezza:
7000 mm
Larghezza:
500 mm
Spessore:
4 mm
Con regolatore:
sì
Con termostato per ambienti:
sì
Con sensore di temperatura sul fondo:
sì