pagina iniziale

DEVI - DEI140F1703 DEVIcomfort Set-375/DEVIreg Opti 0.5x5m - 140F1703

copiacopia
DEVI - DEI140F1703 DEVIcomfort Set-375/DEVIreg Opti 0.5x5m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Riscaldamento a film sottile

  • Con tappetino portante -

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Autoadesivo -

  • Potenza allacciata - 375...375 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466243213

Codice prodotto

DEI140F1703

Cod. produttore

140F1703

Produttore

DEI

Tipologia:

Riscaldamento a film sottile

Con tappetino portante:

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Autoadesivo:

Potenza allacciata:

375...375 W

Potenza:

150 W/m²

Carico del conduttore riscaldante:

11 W/m

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

4000 mm

Adatto per ambienti umidi:

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no

Superficie:

2.5

Lunghezza:

5000 mm

Larghezza:

500 mm

Spessore:

4 mm

Con regolatore:

Con termostato per ambienti:

Con sensore di temperatura sul fondo: