pagina iniziale

DEVI - DEI140F1400 DEVIflex 18T 230W 230V 12.8m - 140F1400

copiacopia
DEVI - DEI140F1400 DEVIflex 18T 230W 230V 12.8m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - A 2 fili

  • Applicazione - Altro

  • Max. temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Lunghezza - 12.8 m

  • Potenza termica - 18 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466226278

Codice prodotto

DEI140F1400

Cod. produttore

140F1400

Produttore

DEI

Tipo di cavo:

A 2 fili

Applicazione:

Altro

Max. temperatura di mantenimento:

65 °C

Lunghezza:

12.8 m

Potenza termica:

18 W/m

Tensione nominale:

230 V

Altezza:

0 mm

Schermatura:

Intrecciato

Larghezza:

0 mm

Diametro:

6.9 mm

Colore:

Rosso