DEVI - DEI140F1285 DEVIsafe 20T 2685W 230V 135m - 140F1285

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - A 2 fili
Tensione nominale - 230 V
Max. temperatura di mantenimento - 65 °C
Potenza termica - 20 W/m
Diametro - 6.9 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5703466224212
Codice prodotto
DEI140F1285
Cod. produttore
140F1285
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
A 2 fili
Tensione nominale:
230 V
Max. temperatura di mantenimento:
65 °C
Potenza termica:
20 W/m
Diametro:
6.9 mm
Altezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Lunghezza:
135 m
Colore:
Nero
Applicazione:
Altro