DEVI - DEI140F1246 DEVIflex 18T 1340W 230V 74m - 140F1246

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - A 2 fili
Tensione nominale - 230 V
Max. temperatura di mantenimento - 60 °C
Potenza termica - 18 W/m
Schermatura - Intrecciato
Confezione
1 PZ
EAN
5703466223826
Codice prodotto
DEI140F1246
Cod. produttore
140F1246
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
A 2 fili
Tensione nominale:
230 V
Max. temperatura di mantenimento:
60 °C
Potenza termica:
18 W/m
Schermatura:
Intrecciato
Diametro:
6.9 mm
Altezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Lunghezza:
74 m
Colore:
Rosso
Applicazione:
Altro