DEVI - DEI140F1243 DEVIflex 18T 935W 230V 52m - 140F1243

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - A 2 fili
Applicazione - Altro
Max. temperatura di mantenimento - 60 °C
Lunghezza - 52 m
Potenza termica - 18 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
5703466223796
Codice prodotto
DEI140F1243
Cod. produttore
140F1243
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
A 2 fili
Applicazione:
Altro
Max. temperatura di mantenimento:
60 °C
Lunghezza:
52 m
Potenza termica:
18 W/m
Tensione nominale:
230 V
Altezza:
0 mm
Schermatura:
Intrecciato
Larghezza:
0 mm
Diametro:
6.9 mm
Colore:
Rosso