pagina iniziale

DEVI - DEI140F1227 DEVIflex 10T 920W 230V 90m - 140F1227

copiacopia
DEVI - DEI140F1227 DEVIflex 10T 920W 230V 90m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - A 2 fili

  • Applicazione - Altro

  • Max. temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Lunghezza - 90 m

  • Potenza termica - 10 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466223635

Codice prodotto

DEI140F1227

Cod. produttore

140F1227

Produttore

DEI

Tipo di cavo:

A 2 fili

Applicazione:

Altro

Max. temperatura di mantenimento:

65 °C

Lunghezza:

90 m

Potenza termica:

10 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Intrecciato

Diametro:

6.9 mm

Colore:

Rosso