DEVI - DEI140F1215 DEVIflex 10T 20W 230V 2m - 140F1215

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - A 2 fili
Applicazione - Altro
Max. temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 2 m
Potenza termica - 10 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
5703466223512
Codice prodotto
DEI140F1215
Cod. produttore
140F1215
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
A 2 fili
Applicazione:
Altro
Max. temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
2 m
Potenza termica:
10 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Intrecciato
Diametro:
6.9 mm
Colore:
Rosso


