pagina iniziale

DEVI - DEI140F1119 DEVIsnow 20T (DTCE) 2421W 230V 115m - 140F1119

copiacopia
DEVI - DEI140F1119 DEVIsnow 20T (DTCE) 2421W 230V 115m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - A 2 fili

  • Tensione nominale - 230 V

  • Max. temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Potenza termica - 20 W/m

  • Schermatura - Intrecciato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466211939

Codice prodotto

DEI140F1119

Cod. produttore

140F1119

Produttore

DEI

Tipo di cavo:

A 2 fili

Tensione nominale:

230 V

Max. temperatura di mantenimento:

65 °C

Potenza termica:

20 W/m

Schermatura:

Intrecciato

Diametro:

7.5 mm

Altezza:

7.5 mm

Lunghezza:

115 m

Colore:

Nero

Applicazione:

Grondaia/superficie tetto