pagina iniziale

DEVI - DEI140F1078 DEVIreg Touch Raumthermostat UP Touch Di - 140F1078

copiacopia
DEVI - DEI140F1078 DEVIreg Touch Raumthermostat UP Touch Di

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Tipo di alimentazione elettrica - 230 v

  • Sensore esterno - sì

  • Versione rilevatore/sonda - Sensore di resistenza

  • Tensione max. dei contatti - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466235492

Codice prodotto

DEI140F1078

Cod. produttore

140F1078

Produttore

DEI

Colore:

Altro

Tipo di alimentazione elettrica:

230 v

Sensore esterno:

sì

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Tensione max. dei contatti:

230 V

Con display:

sì

Max. carico di contatto:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP21

Larghezza:

85 mm

Comando:

Touch screen

Temperatura leggibile:

sì

Altezza:

85 mm

Modello orologio:

Digitale

Numero RAL:

1013

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

0.4 W