pagina iniziale

DEVI - DEI140F1065 DEVIreg Touch reinweiAŸ ohne Rahmen - 140F1065

copiacopia
DEVI - DEI140F1065 DEVIreg Touch reinweiAŸ ohne Rahmen

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Max. carico di contatto - 16 A

  • Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5703466215142

Codice prodotto

DEI140F1065

Cod. produttore

140F1065

Produttore

DEI

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Max. carico di contatto:

16 A

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Adatto per raffrescamento:

no

Intervallo di misura:

5...45 °C

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Temperatura leggibile:

sì

Caratteristiche di comando:

Altro

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Grado di protezione (IP):

IP21

Comando:

Tasto

Tensione max. dei contatti:

230 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Con circuito di acqua potabile:

no

Numero RAL:

9010

Profondità:

22 mm

Classe del termostato:

II