pagina iniziale

DEVI - DEI140F0817 DEVImat Set 150/Touch (DTIF) 225W 50x300 - 140F0817

copiacopia
DEVI - DEI140F0817 DEVImat Set 150/Touch (DTIF) 225W 50x300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cavo riscaldamento

  • Con tappetino portante - sì

  • Tensione allacciata - 0...230 V

  • Potenza - 150 W/m²

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466216514

Codice prodotto

DEI140F0817

Cod. produttore

140F0817

Produttore

DEI

Tipologia:

Cavo riscaldamento

Con tappetino portante:

sì

Tensione allacciata:

0...230 V

Potenza:

150 W/m²

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Superficie:

1.5 m²

Potenza allacciata:

225...225 W

Larghezza:

500 mm

Carico del conduttore riscaldante:

11 W/m

Autoadesivo:

sì

Con termostato per ambienti:

sì

Lunghezza:

3000 mm

Con regolatore:

sì

Adatto per ambienti umidi:

sì

Resistenza:

235 Ohm

Spessore:

3.5 mm

Con sensore di temperatura sul fondo:

sì

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

4000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no