DEVI - DEI140F0658 DEVIsnow30T Heizleitung Betoneinbau 190m - 140F0658

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - A 2 fili
Tensione nominale - 400 V
Max. temperatura di mantenimento - 60 °C
Potenza termica - 30 W/m
Schermatura - Intrecciato
Confezione
1 PZ
EAN
5703466229620
Codice prodotto
DEI140F0658
Cod. produttore
140F0658
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
A 2 fili
Tensione nominale:
400 V
Max. temperatura di mantenimento:
60 °C
Potenza termica:
30 W/m
Schermatura:
Intrecciato
Diametro:
7 mm
Lunghezza:
190 m
Colore:
Nero
Applicazione:
Altro